YAMAZEN(山善)
アウトドアテーブル 折り畳み
シンプルなホワイトのガーデンテーブル
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適
用途
キャンプやイベントごとに。ガーデンテーブル 折りたたみテーブル ガーデンファニチャー スチールテーブル 軽量 折畳み 二つ折り 組み立て不要 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティテーブル サブテーブル BBQ バーベキュー
材質
天板:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ホワイト
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06517370
YHT-1875(WH)
1個
12.3
180×76×73
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15639045
YHT-2470(WH)
1台
18.8
240×75.5×74、(収納時)122×75.5×9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください