YAMAZEN(山善)
アウトドアテーブル&ベンチ 3点セット(テーブル×1、ベンチ×2)
シンプルなホワイトのガーデンテーブル&ベンチセット
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適
用途
キャンプやイベントごとに。ガーデンテーブルセット 折りたたみテーブル 折りたたみベンチ ガーデンベンチ 軽量 6~8人用 折畳み 二つ折り 組み立て不要 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティテーブル サブテーブル BBQ バーベキュー
材質
天板:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06517616
YHT-1875(WH)+YHB-1828(WH)×2
1個
(テーブル)12.3、(ベンチ)9
(テーブル)180×76×73、(ベンチ)183×28×42
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15639036
YHT-2470(WH)+YHB-2430(WH)×2
1セット
【テーブル】18.8、【ベンチ】10
【テーブル】240×75.5×74、(収納時)122×75.5×9【ベンチ】244×30×43、(収納時)124×30×8.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。