電動マルチカート”ついてくるか~い”
どこでも手軽に楽に運搬ができます。
タイヤ痕が残らないグレータイヤです。
ノーパンクタイヤを採用しています。
電磁ブレーキの採用、デッドマン機能により、手を離すと停止します。
ワンタッチロックサイドフレームを採用で小回りが抜群です。
一般家庭の電源で充電出来ます。
各パーツに分解ができますので、車のトランク等にも収納でき、持ち運びが簡単です。
化石燃料を使用した運搬車からEV化することで、使用時のCO2排出量ゼロにすることができます。
用途
事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。
建設現場での資材運搬。
キャンプでの荷物運搬。
付属品バッテリー、充電器
トラスコ品番467-5454
材質(本体)スチール荷台(樹脂車輪)ゴム
長さ(mm)1040
幅(mm)610
高さ(mm)940
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)940
走行速度(km/h)無負荷:0~4.5
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)813×581×88
内容量1台
建設現場での資材運搬。
キャンプでの荷物運搬。
注意
※個人宅配送不可※法人名・屋号必須
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |