AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm)

AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm) ホームテイスト AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm) ホームテイスト AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm) ホームテイスト AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm) ホームテイスト AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm) ホームテイスト AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm) ホームテイスト AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm) ホームテイスト AMOS JP 十字脚セット(牌サイズ:30mm) ホームテイスト

お家で快適にできる麻雀卓十字脚タイプ!(牌サイズ:30mm)高さを変える事で座卓の高さで麻雀ができます。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現してiます。

用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。 付属品十字脚部(アジャスター付)/十字脚カバー/ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本) /本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド 材質ABS 質量(kg)40 ホワイト 容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×72 内容量1台
関連資料: 付属品一覧(0.66MB) 取扱説明書: (2.66MB)
注意
※こちらは家庭用です。商業に使用するには保証出来かねる場合がありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06521710 AMOS-LOW30-WH
オープン
145,000
159,500 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする