ホームテイスト
ヴィンテージ足掛けスタンディングデスク
立ちながら作業ができるスタンディングデスク!スタンディングデスクは姿勢改善、カロリー消費、血行促進、腰痛予防など、総合的な健康改善に役立ちます。
用途
事務所の作業用デスク、ミーティング用のデスク、休憩室などのデスクとして。
材質
MDF、スチール、PVC
質量(kg)
13.7
容量
1台
天板厚さ(mm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×44×100
組立時間
45分
棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×440×上段190・中段350・下段350
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×440×15
内容量
1台
注意
※組立時間45分
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06521001
VSUD-120-SBO
シャビーオーク
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06520985
VSUD-120-WAL
ウォールナット
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。