さわやかな円形ダイニング3点セット
天板サイズ80cm幅のさわやかな円形ダイニング3点セット!ホワイトスチールと木目の相性がバッチリです。
用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。
材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC
質量(kg)テーブル:約11、チェア:3.8(1脚)
色ホワイトオーク
内容1セット
内容量1台
注意
※組立時間10分※組立は2人以上で行って下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,728 / 税込 ¥ 3,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |