曜日別特売

METAL JIG サトウジグ 320g

METAL JIG サトウジグ 320g - EverGreen INTERNATIONALMETAL JIG サトウジグ 320g - EverGreen INTERNATIONALMETAL JIG サトウジグ 320g - EverGreen INTERNATIONALMETAL JIG サトウジグ 320g - EverGreen INTERNATIONALMETAL JIG サトウジグ 320g - EverGreen INTERNATIONALMETAL JIG サトウジグ 320g - EverGreen INTERNATIONALMETAL JIG サトウジグ 320g - EverGreen INTERNATIONALMETAL JIG サトウジグ 320g - EverGreen INTERNATIONAL

*裏表非対称ボディ:集魚力の高い扁平ロングタイプの裏表非対称ボディ。カプリスシリーズから受け継いだ裏面中央から後部にかけてのキールと左右の張り出しは、狙った動きを安定して演出しやすくなる効果がある。 *ノーズ&テール形状:「上げ(ジャーク)」 「下げ(フォール)」双方向に水抜けの良いノーズ&テール形状。テールは薄く削り込んだデザイン。 *スモールアイ:アシストフックがアイに絡むトラブルを極力減らすことを重視したスモールアイ。

用途<圧倒的な操作性がこだわりの高集魚ジグ。渋くても釣果を絞り出せる、佐藤の切り札。>近代ジギングの大家でありスローピッチジャークの生みの親である伝説のジギンガー・佐藤統洋完全監修。「フォールが速く、小さい力のジャークで動かせる、扁平なロングジグが欲しい」。そんな佐藤の欲求をとことん追求したのが、このサトウジグだ。二枚潮などの潮が悪い状況でもスピーディに底取りができ、そして狙った動きを演出して誘うことができる圧倒的な操作性にこだわり、「上げ(ジャーク)」 「下げ(フォール)」双方向に水抜けの良いノーズ&テール形状、かつ魚影が薄い状況でも視覚効果による高い集魚力で広範囲から魚を引き寄せてくれる扁平ロングシルエットを条件にデザイン。つまり「潮が悪い」 「魚影が薄い」、、、そんな渋い状況でも釣果を絞り出せる切り札、それがサトウジグのコンセプトなのだ。細部の形状の詰めは船上で行い、佐藤自ら手削りで性能を理想レベルまで磨き上げた原型を製品に。「自分の中では最高の出来。」と佐藤。浅海・中深海の様々な魚種の攻略において、更なる釣果を叩き出すポテンシャルを持つ、凄いジグが完成した。全長(cm)25.7自重(g)320内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06530198#ST04 ゴールドグリーン#ST04 ゴールドグリーン
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
06530207#ST05 サーベルシルバー#ST05 サーベルシルバー
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
06530216#ST08 アカキン#ST08 アカキン
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
06530225#ST12 ホログラムシルバー#ST12 ホログラムシルバー
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
06530241#ST14G バックサイドゼブラGL#ST14G バックサイドゼブラGL
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
06530250#ST30 ゴールドグリーン/グロー#ST30 ゴールドグリーン/グロー
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
06530259#ST31 アカキン/グロー#ST31 アカキン/グロー
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする