曜日別特売

デジタルトルクメーター(bluetooth通信

デジタルトルクメーター(bluetooth通信 - 東日製作所

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。
ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。
表示部アイコン化により直観的に操作可能です。
測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。
精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。

用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。全長(mm)273.5質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)5以下全幅(mm)217出力【無線】8dBm電源AC100~240V±10% 50/60Hz全高(mm)116.5表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信通信方式送信のみ統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差データメモリ1000データ測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAKリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)適合径(Φmm)【チャック可能】7~190Bluetooth5.1(BLE)内容量1台
注意
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
最小トルク(cN・m)
最大トルク(cN・m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最小トルク(cN・m)
最大トルク(cN・m)
1目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526716TME20CN3-BTL2200.02
190,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06526725TME200CN3-BTL202000.2
190,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06526741TME500CN3-BTL505000.5
202,500
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06526750TME1000CN3-BTL10010001
202,500
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06526759TME2000CN3-BTL20020002
217,500
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332300TME20CN3-BTL(校正企業実施一般校正証明書一式付)2200.02
オープン
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332309TME1000CN3-BTL(校正企業実施一般校正証明書一式付)10010001
オープン
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332318TME2000CN3-BTL(校正企業実施一般校正証明書一式付)20020002
オープン
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする