曜日別特売

トルクドライバテスタ

トルクドライバテスタ - 東日製作所

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。
電源はAC100V~240V 。
日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。

用途
トルクドライバの校正、調整、修理。
小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10使用温度範囲(℃)0~40差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60内容量1台
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526786TDT60CN3
307,800
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする