曜日別特売

G7ドリー

G7ドリー - Collins Mfg. Corp.G7ドリー - Collins Mfg. Corp.G7ドリー - Collins Mfg. Corp.G7ドリー - Collins Mfg. Corp.
その他【クロスレール】CR-T10【サイドレール】G7内容量1式
全6種類を絞り込む
最大積載量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
最大積載量(kg)
タイヤタイプ
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06530487HSD-G7-P4Cサイドレール、クロスレール、プライバー、Collins純正ドリーストラップ、取扱説明書約1379WA-4TC4.80×8(ロードレンジC)
568,000
567,000
623,700(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06530496HSD-G7-P4Dサイドレール、クロスレール、プライバー、Collins純正ドリーストラップ、取扱説明書約1800WA-4TD4.80×8(ロードレンジD)
582,000
581,000
639,100(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06530505HSD-G7-P5Dサイドレール、クロスレール、プライバー、Collins純正ドリーストラップ、取扱説明書約1941WA-5TD5.70×8(ロードレンジD)
597,000
596,000
655,600(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06530521HSD-G7-P4C-W/MTサイドレール、クロスレール、プライバー、Collins純正ドリーストラップ、取扱説明書、収納マウント約1379WA-4TC4.80×8(ロードレンジC)
600,000
599,000
658,900(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06530530HSD-G7-P4D-W/MTサイドレール、クロスレール、プライバー、Collins純正ドリーストラップ、取扱説明書、収納マウント約1800WA-4TD4.80×8(ロードレンジD)
614,000
613,000
674,300(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06530539HSD-G7-P5D-W/MTサイドレール、クロスレール、プライバー、Collins純正ドリーストラップ、取扱説明書、収納マウント約1941WA-5TD5.70×8(ロードレンジD)
629,000
628,000
690,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする