口金変換アダプター GX10q→E26

口金変換アダプター GX10q→E26 光商事 口金変換アダプター GX10q→E26 光商事 口金変換アダプター GX10q→E26 光商事 口金変換アダプター GX10q→E26 光商事
(1件のレビュー)

GX10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。LED電球E26を付け替える場合に使用します。
ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GX10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球をご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらず本体のみの販売です。

その他PSE 質量(g)33 口金【ソケット側】GX10q【電球側】E26 最大電流(A)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06540226 HKHGX10QE26
オープン
909
1,000 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途:
玄関の照明

シッカリした商品です、問題なく使用出来ました
注意点として 器具のバイパス工事の仕方によっては 極性が生じる場合が有ると思われます
点灯しない場合は 逆にしてみると良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする