曜日別特売

口金延長アダプターE39→E39

口金延長アダプターE39→E39 - 光商事口金延長アダプターE39→E39 - 光商事口金延長アダプターE39→E39 - 光商事

E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。

その他<PS>E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06540217HKHE39E39T
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする