POM 愛媛みかん ストレート 瓶 1Lx6
愛媛産柑橘のおいしさにこだわり、無香料・無着色で仕上げた果汁100%のジュースです。搾りたての完熟みかんの味わいと、爽やかな香りが楽しめます。
容量1L
区分常温
容器瓶
保存環境常温
入数6本
内容量1セット(1000mL×6個)
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。
愛媛産柑橘のおいしさにこだわり、無香料・無着色で仕上げた果汁100%のジュースです。搾りたての完熟みかんの味わいと、爽やかな香りが楽しめます。