プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向内容量1組
注意
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの無記名校正証明書(トレーサビリティ体系図付)が標準添付されております。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書に記名が必要な場合や出荷時の検査データが必要な場合にご注文ください。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は製品を外部校正企業で基準の校正ポイントにて検査・校正を行い、書類の発行後に出荷となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品の校正はJCSS校正ではございません。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品はwebでの受注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書関係書類が英語にて発行されます。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06543236T3MN20H(校正企業実施校正証明書一式付)2534~200.2
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06543245T3MN20H(英語版校正証明書付)2534~200.2
オープン
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06543261T3MN50H(校正企業実施校正証明書一式付)30810~500.5
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06543270T3MN50H(英語版校正証明書付)30810~500.5
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06543279T4MN50H(校正企業実施校正証明書一式付)30810~500.5
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06543288T4MN50H(英語版校正証明書付)30810~500.5
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする