ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ
接液部はすべて樹脂製のため、腐食による部品交換が少ない
マグネットドライブ構造により、メカシールのオイル漏れなし
YD-25A3GWS1:手軽に設置!残液の処理が楽(最低水位5mmまで吸い切り可能)
接液部はオール樹脂製 腐食に強いマグネットポンプ
用途
薬液タンクからの汲み上げ(空け換え)
防液堤、釜場からの吸い上げ
深い薬液槽からの汲み上げ
緊急時の持ち運び等での使用(YD-25A3GWS1)
材質CFR PP
質量(kg)6.6
電圧(V)単相100
モーター乾式水中
吐出口径(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)33
比重1.2
適合ホース内径(Φmm)25
最大使用液温(℃)5~40
内容量1台
防液堤、釜場からの吸い上げ
深い薬液槽からの汲み上げ
緊急時の持ち運び等での使用(YD-25A3GWS1)
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。※製品や部品を輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |