CBNチップ 2QP-CNGM-HP

CBNチップ 2QP-CNGM-HP - タンガロイCBNチップ 2QP-CNGM-HP - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065639992QP-CNGM120412MW-HP BXA101個3.41.2
9,370
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
065640082QP-CNGM120404MW-HP BXA201個3.20.4
9,370
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
065640262QP-CNGM120412MW-HP BXA201個3.41.2
9,370
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
065639812QP-CNGM120404MW-HP BXA101セット(2個)3.20.4
20,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
065639902QP-CNGM120408MW-HP BXA101セット(2個)3.10.8
20,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
065640172QP-CNGM120408MW-HP BXA201セット(2個)3.10.8
20,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする