タンガロイ
チップ 2QP-CCGT-HP
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(最小)0.03/(最大)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(最小)0.1/(最大)0.4
寸法CEDC(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06564279
2QP-CCGT09T304MW-HP BXA10
3
0.4
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06564288
2QP-CCGT09T308MW-HP BXA10
2.9
0.8
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06564297
2QP-CCGT09T304MW-HP BXA20
3
0.4
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06564306
2QP-CCGT09T308MW-HP BXA20
2.9
0.8
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください