タンガロイ
CBNチップ 2QP-CCM/GW
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
3
寸法ap(mm)
(最小)0.03/(最大)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(最小)0.1/(最大)0.4
寸法CEDC(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06564236
2QP-CCGW09T304MW BXA10
0.4
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
06564245
2QP-CCGW09T308MW BXA10
0.8
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
06564261
2QP-CCGW09T304MW BXA20
0.4
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
06564270
2QP-CCGW09T308MW BXA20
0.8
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください