チップ 4QS-CNGA

チップ 4QS-CNGA - タンガロイチップ 4QS-CNGA - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065638594QS-CNGA120404MW BXA101個2.90.4
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
065638684QS-CNGA120408MW BXA101個2.80.8
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
065638864QS-CNGA120404MW BXA201個2.90.4
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
065638954QS-CNGA120408MW BXA201個2.80.8
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
065638774QS-CNGA120412MW BXA101セット(2個)3.91.2
32,400
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
065639114QS-CNGA120412MW BXA201セット(2個)3.91.2
32,400
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする