CBNチップ 4QS-CNGG-HP

CBNチップ 4QS-CNGG-HP - タンガロイCBNチップ 4QS-CNGG-HP - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065640964QS-CNGG120404MW-HP BXA102.90.4
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
065641054QS-CNGG120408MW-HP BXA102.80.8
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
065641214QS-CNGG120412MW-HP BXA103.91.2
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
065641304QS-CNGG120404MW-HP BXA202.90.4
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
065641394QS-CNGG120408MW-HP BXA202.80.8
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
065641484QS-CNGG120412MW-HP BXA203.91.2
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする