曜日別特売

低トルク仕様潤滑ベアリング

低トルク仕様潤滑ベアリング - SMT(南海精工所)

従来のベアリングに比べ低トルクとなります。
ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。
低発塵仕様となります。
使用温度は、~50℃です。
軽荷量用となります。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜内容量1個
関連資料:(2.04MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
寸法r(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06552370SS 6312 ZZ L-F11676130【最小】2.13160
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552379SS 6916 ZZ L-F1369110【最小】11680
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06556947SS 6000 ZZ L-F11826【最小】0.3810
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
06556956SS 6001 ZZ L-F12028【最小】0.3812
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06556965SS 6002 ZZ L-F13032【最小】0.3915
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
06556981SS 6003 ZZ L-F13935【最小】0.31017
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
06556990SS 6004 ZZ L-F16542【最小】0.61220
オープン
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06556999SS 6005 ZZ L-F17747【最小】0.61225
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557008SS 6006 ZZ L-F111455【最小】11330
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557017SS 6007 ZZ L-F114862【最小】11435
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557026SS 6008 ZZ L-F118668【最小】11540
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557035SS 6009 ZZ L-F123775【最小】11645
オープン
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557051SS 6010 ZZ L-F125480【最小】11650
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557060SS 6011 ZZ L-F137690【最小】1.11855
オープン
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557069SS 6012 ZZ L-F140595【最小】1.11860
オープン
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557078SS 6013 ZZ L-F1428100【最小】1.11865
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557087SS 6014 ZZ L-F1596110【最小】1.12070
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557096SS 6015 ZZ L-F1622115【最小】1.12075
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557105SS 6016 ZZ L-F1833125【最小】1.12280
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557121SS 6200 ZZ L-F13130【最小】0.6910
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557130SS 6201 ZZ L-F13632【最小】0.61012
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557139SS 6202 ZZ L-F14535【最小】0.61115
オープン
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557148SS 6203 ZZ L-F16340【最小】0.61217
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557157SS 6204 ZZ L-F110147【最小】11420
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557166SS 6205 ZZ L-F112752【最小】11525
オープン
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557175SS 6206 ZZ L-F119262【最小】11630
オープン
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557191SS 6207 ZZ L-F127672【最小】1.11735
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557200SS 6208 ZZ L-F136480【最小】1.11840
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557209SS 6209 ZZ L-F140185【最小】1.11945
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557218SS 6210 ZZ L-F145290【最小】1.12050
オープン
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557227SS 6211 ZZ L-F1584100【最小】1.52155
オープン
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557236SS 6212 ZZ L-F1764110【最小】1.52260
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557245SS 6213 ZZ L-F1975120【最小】1.52365
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557261SS 6214 ZZ L-F11049125【最小】1.52470
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557270SS 6300 ZZ L-F15235【最小】0.61110
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557279SS 6301 ZZ L-F15937【最小】11212
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557288SS 6302 ZZ L-F18142【最小】11315
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557297SS 6303 ZZ L-F111047【最小】11417
オープン
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557306SS 6304 ZZ L-F114252【最小】1.11520
オープン
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557315SS 6305 ZZ L-F122562【最小】1.11725
オープン
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557331SS 6306 ZZ L-F134272【最小】1.11930
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557340SS 6307 ZZ L-F144680【最小】1.52135
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557349SS 6308 ZZ L-F161690【最小】1.52340
オープン
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557358SS 6309 ZZ L-F1811100【最小】1.52545
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557367SS 6310 ZZ L-F11044110【最小】22750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557376SS 6311 ZZ L-F11336120【最小】22955
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557385SS 6800 ZZ L-F1519【最小】0.3510
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06557401SS 6801 ZZ L-F1621【最小】0.3512
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557410SS 6802 ZZ L-F1724【最小】0.3515
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
06557419SS 6803 ZZ L-F1726【最小】0.3517
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする