曜日別特売

ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUJ2

ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUJ2 - SMT(南海精工所)

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

材質【ボール】SUJ2【保持器】ポリアミド樹脂【内外輪】SUJ2シールニトリルゴムシールドSECCRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤リチウム系グリース内容量1個
関連資料:(2.18MB)
全8種類を絞り込む
質量(g)
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
寸法r(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06552476GW1 ZZ1111.8719.58【最小】0.57.874
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06552485GW1 2RS1111.8719.58【最小】0.57.874
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
06552501GW2 ZZ3818.25930.73【最小】0.511.112
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
06552510GW2 2RS3818.25930.73【最小】0.511.112
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
06552519GW3 ZZ13326.98945.8【最小】0.615.9
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06552528GW3 2RS13326.98945.8【最小】0.615.9
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
06552537GW4 ZZ28834.93159.94【最小】0.619.05
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
06552546GW4 2RS28834.93159.94【最小】0.619.05
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする