SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。
止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
シール
ニトリルゴム
精度
JIS0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤
耐熱グリース
内容量
1個
関連資料:
(2.8MB)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
質量(g)
寸法r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06553639
SS 6300 RS
10
35
11
8100
3450
52
【最小】0.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553648
SS 6301 RS
12
37
12
9700
4200
59
【最小】1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553657
SS 6302 RS
15
42
13
11400
5450
81
【最小】1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553666
SS 6303 RS
17
47
14
13600
6600
110
【最小】1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553675
SS 6304 RS
20
52
15
15900
7850
142
【最小】1.1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553691
SS 6305 RS
25
62
17
20600
11200
225
【最小】1.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553700
SS 6306 RS
30
72
19
26700
15000
342
【最小】1.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553709
SS 6307 RS
35
80
21
33300
19100
446
【最小】1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553718
SS 6308 RS
40
90
23
40700
24000
616
【最小】1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553727
SS 6309 RS
45
100
25
53000
32000
811
【最小】1.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06553736
SS 6310 RS
50
110
27
62000
38200
1044
【最小】2
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方