固形グリースベアリング

固形グリースベアリング - SMT(南海精工所)

水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。
固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。
使用温度は、 -20~80℃です。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース内容量1個
関連資料:(1.82MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法r(mm)
寸法B(mm)
許容回転速度(min-1)
許容ラジアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06552327SS 6312 ZZ SG11676【最小】2.13181017400
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552336SS 6916 ZZ SG1369【最小】1168205315
オープン
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552345SS 6312 2RS SG11676【最小】2.13181017400
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552361SS 6916 2RS SG1369【最小】1168205315
オープン
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06555565SS 6000 ZZ SG118【最小】0.384370975
オープン
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555581SS 6001 ZZ SG120【最小】0.3837501085
オープン
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555590SS 6002 ZZ SG130【最小】0.3932801190
オープン
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555599SS 6003 ZZ SG139【最小】0.31029601275
オープン
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555608SS 6004 ZZ SG165【最小】0.61225002000
オープン
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555617SS 6005 ZZ SG177【最小】0.61221802145
オープン
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555626SS 6006 ZZ SG1114【最小】11318702805
オープン
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555635SS 6007 ZZ SG1148【最小】11415603400
オープン
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555651SS 6008 ZZ SG1186【最小】11514303570
オープン
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555660SS 6009 ZZ SG1237【最小】11612904465
オープン
72,980
80,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555669SS 6010 ZZ SG1254【最小】11611804635
オープン
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555678SS 6011 ZZ SG1376【最小】1.11810706020
オープン
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555687SS 6012 ZZ SG1405【最小】1.11810106255
オープン
91,980
101,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555696SS 6013 ZZ SG1428【最小】1.1189506485
オープン
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555705SS 6014 ZZ SG1596【最小】1.1208708085
オープン
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555721SS 6015 ZZ SG1622【最小】1.1208208400
オープン
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555730SS 6016 ZZ SG1833【最小】1.12276010145
オープン
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555739SS 6200 ZZ SG131【最小】0.6937501085
オープン
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555748SS 6201 ZZ SG136【最小】0.61035901445
オープン
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555757SS 6202 ZZ SG145【最小】0.61131201625
オープン
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555766SS 6203 ZZ SG163【最小】0.61226502040
オープン
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555775SS 6204 ZZ SG1101【最小】11421802720
オープン
24,980
27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555791SS 6205 ZZ SG1127【最小】11520302975
オープン
30,980
34,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555800SS 6206 ZZ SG1192【最小】11617104145
オープン
48,980
53,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555809SS 6207 ZZ SG1276【最小】1.11714305465
オープン
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555818SS 6208 ZZ SG1364【最小】1.11812906190
オープン
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555827SS 6209 ZZ SG1401【最小】1.11912006955
オープン
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555836SS 6210 ZZ SG1452【最小】1.12011007465
オープン
77,980
85,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555845SS 6211 ZZ SG1584【最小】1.5219809230
オープン
92,980
102,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555861SS 6212 ZZ SG1764【最小】1.52290011145
オープン
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555870SS 6213 ZZ SG1975【最小】1.52384012170
オープン
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555879SS 6214 ZZ SG11049【最小】1.52479013230
オープン
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555888SS 6300 ZZ SG152【最小】0.61134301720
オープン
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555897SS 6301 ZZ SG159【最小】11231202060
オープン
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555906SS 6302 ZZ SG181【最小】11326502425
オープン
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555915SS 6303 ZZ SG1110【最小】11423402890
オープン
40,980
45,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555931SS 6304 ZZ SG1142【最小】1.11521803380
オープン
48,980
53,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555940SS 6305 ZZ SG1225【最小】1.11717104380
オープン
67,980
74,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555949SS 6306 ZZ SG1342【最小】1.11915005680
オープン
71,980
79,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555958SS 6307 ZZ SG1446【最小】1.52113407085
オープン
85,980
94,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555967SS 6308 ZZ SG1616【最小】1.52312008660
オープン
91,980
101,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555976SS 6309 ZZ SG1811【最小】1.525106011275
オープン
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
06555985SS 6310 ZZ SG11044【最小】22795013190
オープン
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
06556001SS 6311 ZZ SG11336【最小】22987015230
オープン
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
06556010SS 6800 ZZ SG15【最小】0.355310450
オープン
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
06556019SS 6801 ZZ SG16【最小】0.354680405
オープン
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする