耐熱ステンレスベアリング

耐熱ステンレスベアリング - SMT(南海精工所)

使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)
SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。
SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。
フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース内容量1個
関連資料:(5.23MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
寸法r(mm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06552388SS 6015 ZZ C4 KP622115【最小】1.12075
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552397SS 6016 ZZ C4 KP833125【最小】1.12280
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552406SS 6213 ZZ C4 KP975120【最小】1.52365
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552415SS 6214 ZZ C4 KP1049125【最小】1.52470
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552431SS 6311 ZZ C4 KP1336120【最小】22955
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552440SS 6312 ZZ C4 KP1676130【最小】2.13160
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552449SS 6914 ZZ C4 KP334100【最小】11670
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552458SS 6915 ZZ C4 KP351105【最小】11675
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06552467SS 6916 ZZ C4 KP369110【最小】11680
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06557638SS 6000 ZZ C4 KP1826【最小】0.3810
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557647SS 6001 ZZ C4 KP2028【最小】0.3812
オープン
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557656SS 6002 ZZ C4 KP3032【最小】0.3915
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557665SS 6003 ZZ C4 KP3935【最小】0.31017
オープン
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557681SS 6004 ZZ C4 KP6542【最小】0.61220
オープン
30,980
34,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557690SS 6005 ZZ C4 KP7747【最小】0.61225
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557699SS 6006 ZZ C4 KP11455【最小】11330
オープン
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557708SS 6007 ZZ C4 KP14862【最小】11435
オープン
75,980
83,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557717SS 6008 ZZ C4 KP18668【最小】11540
オープン
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557726SS 6009 ZZ C4 KP23775【最小】11645
オープン
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557735SS 6010 ZZ C4 KP25480【最小】11650
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557751SS 6011 ZZ C4 KP37690【最小】1.11855
オープン
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557760SS 6012 ZZ C4 KP40595【最小】1.11860
オープン
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557769SS 6013 ZZ C4 KP428100【最小】1.11865
オープン
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557778SS 6014 ZZ C4 KP596110【最小】1.12070
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557787SS 6200 ZZ C4 KP3130【最小】0.6910
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557796SS 6201 ZZ C4 KP3632【最小】0.61012
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557805SS 6202 ZZ C4 KP4535【最小】0.61115
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557821SS 6203 ZZ C4 KP6340【最小】0.61217
オープン
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557830SS 6204 ZZ C4 KP10147【最小】11420
オープン
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557839SS 6205 ZZ C4 KP12752【最小】11525
オープン
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557848SS 6206 ZZ C4 KP19262【最小】11630
オープン
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557857SS 6207 ZZ C4 KP27672【最小】1.11735
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557866SS 6208 ZZ C4 KP36480【最小】1.11840
オープン
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557875SS 6209 ZZ C4 KP40185【最小】1.11945
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557891SS 6210 ZZ C4 KP45290【最小】1.12050
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557900SS 6211 ZZ C4 KP584100【最小】1.52155
オープン
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557909SS 6212 ZZ C4 KP764110【最小】1.52260
オープン
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557918SS 6300 ZZ C4 KP5235【最小】0.61110
オープン
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557927SS 6301 ZZ C4 KP5937【最小】11212
オープン
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557936SS 6302 ZZ C4 KP8142【最小】11315
オープン
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557945SS 6303 ZZ C4 KP11047【最小】11417
オープン
56,980
62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557961SS 6304 ZZ C4 KP14252【最小】1.11520
オープン
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557970SS 6305 ZZ C4 KP22562【最小】1.11725
オープン
92,980
102,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557979SS 6306 ZZ C4 KP34272【最小】1.11930
オープン
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557988SS 6307 ZZ C4 KP44680【最小】1.52135
オープン
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06557997SS 6308 ZZ C4 KP61690【最小】1.52340
オープン
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06558006SS 6309 ZZ C4 KP811100【最小】1.52545
オープン
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06558015SS 6310 ZZ C4 KP1044110【最小】22750
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
06558031SS 6800 ZZ C4 KP519【最小】0.3510
オープン
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06558040SS 6801 ZZ C4 KP621【最小】0.3512
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする