曜日別特売

ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUS440C

ガイドホイールベアリング GWシリーズ SUS440C - SMT(南海精工所)

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

仕様両側接触ゴムシール材質【ボール】SUS440C【内外輪】SUS440C【保持器】ポリアミド樹脂シールニトリルゴムシールド非対応RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤リチウム系グリース内容量1個
関連資料:(2.18MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
寸法r(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06552555GW1SS 2RS1111.8719.58【最小】0.57.874
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
06552571GW2SS 2RS3818.25930.73【最小】0.511.112
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
06552580GW3SS 2RS13126.98945.8【最小】0.615.9
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
06552589GW4SS 2RS28434.93159.94【最小】0.619.05
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする