曜日別特売

耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング - SMT(南海精工所)

【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】
すぐに回らなくなる
グリースが流出する
内部から茶色の液体が出てくる
交換頻度が早い
このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで
長寿命化。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース内容量1個
全142種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
142種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
寸法r(mm)
内径d(Φmm)
許容回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06554147SS 6000 ZZ FE1826【最小】0.310グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):28000、グリース潤滑(RS・2RS):22000、油潤滑(オープン・Z):33000
オープン
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554156SS 6001 ZZ FE2028【最小】0.312グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):24000、グリース潤滑(RS・2RS):18000、油潤滑(オープン・Z):29000
オープン
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554165SS 6002 ZZ FE3032【最小】0.315グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):21000、グリース潤滑(RS・2RS):15000、油潤滑(オープン・Z):26000
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554181SS 6003 ZZ FE3935【最小】0.317グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):19000、グリース潤滑(RS・2RS):14000、油潤滑(オープン・Z):23000
オープン
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554190SS 6004 ZZ FE6542【最小】0.620グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):16000、グリース潤滑(RS・2RS):12000、油潤滑(オープン・Z):19000
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554199SS 6005 ZZ FE7747【最小】0.625グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):14000、グリース潤滑(RS・2RS):9600、油潤滑(オープン・Z):17000
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554208SS 6006 ZZ FE11455【最小】130グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):12000、グリース潤滑(RS・2RS):8100、油潤滑(オープン・Z):14000
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554217SS 6007 ZZ FE14862【最小】135グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):10000、グリース潤滑(RS・2RS):6900、油潤滑(オープン・Z):12000
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554226SS 6008 ZZ FE18668【最小】140グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):9200、グリース潤滑(RS・2RS):6100、油潤滑(オープン・Z):11000
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554235SS 6009 ZZ FE23775【最小】145グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):8300、グリース潤滑(RS・2RS):5500、油潤滑(オープン・Z):10000
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554251SS 6010 ZZ FE25480【最小】150グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):7600、グリース潤滑(RS・2RS):5000、油潤滑(オープン・Z):9200
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554260SS 6011 ZZ FE37690【最小】1.155グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):6900、グリース潤滑(RS・2RS):4500、油潤滑(オープン・Z):8300
オープン
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554269SS 6012 ZZ FE40595【最小】1.160グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):6500、グリース潤滑(RS・2RS):4200、油潤滑(オープン・Z):7700
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554278SS 6013 ZZ FE428100【最小】1.165グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):6100、グリース潤滑(RS・2RS):3900、油潤滑(オープン・Z):7300
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554287SS 6014 ZZ FE596110【最小】1.170グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):5600、グリース潤滑(RS・2RS):3600、油潤滑(オープン・Z):6700
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554296SS 6015 ZZ FE622115【最小】1.175グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):5300、グリース潤滑(RS・2RS):3400、油潤滑(オープン・Z):6300
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554305SS 6016 ZZ FE833125【最小】1.180グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):4900、グリース潤滑(RS・2RS):3200、油潤滑(オープン・Z):5900
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554321SS 6200 ZZ FE3130【最小】0.610グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):24000、グリース潤滑(RS・2RS):18000、油潤滑(オープン・Z):29000
オープン
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554330SS 6201 ZZ FE3632【最小】0.612グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):23000、グリース潤滑(RS・2RS):17000、油潤滑(オープン・Z):27000
オープン
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554339SS 6202 ZZ FE4535【最小】0.615グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):20000、グリース潤滑(RS・2RS):14000、油潤滑(オープン・Z):24000
オープン
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554348SS 6203 ZZ FE6340【最小】0.617グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):17000、グリース潤滑(RS・2RS):13000、油潤滑(オープン・Z):21000
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554357SS 6204 ZZ FE10147【最小】120グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):14000、グリース潤滑(RS・2RS):11000、油潤滑(オープン・Z):17000
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554366SS 6205 ZZ FE12752【最小】125グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):13000、グリース潤滑(RS・2RS):8800、油潤滑(オープン・Z):15000
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554375SS 6206 ZZ FE19262【最小】130グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):11000、グリース潤滑(RS・2RS):7500、油潤滑(オープン・Z):13000
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554391SS 6207 ZZ FE27672【最小】1.135グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):9200、グリース潤滑(RS・2RS):6400、油潤滑(オープン・Z):11000
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554400SS 6208 ZZ FE36480【最小】1.140グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):8300、グリース潤滑(RS・2RS):5700、油潤滑(オープン・Z):10000
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554409SS 6209 ZZ FE40185【最小】1.145グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):7700、グリース潤滑(RS・2RS):5300、油潤滑(オープン・Z):9200
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554418SS 6210 ZZ FE45290【最小】1.150グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):7100、グリース潤滑(RS・2RS):4800、油潤滑(オープン・Z):8500
オープン
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554427SS 6211 ZZ FE584100【最小】1.555グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):6300、グリース潤滑(RS・2RS):4300、油潤滑(オープン・Z):7600
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554436SS 6212 ZZ FE764110【最小】1.560グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):5800、グリース潤滑(RS・2RS):3900、油潤滑(オープン・Z):6900
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554445SS 6213 ZZ FE975120【最小】1.565グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):5400、グリース潤滑(RS・2RS):3700、油潤滑(オープン・Z):6500
オープン
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554461SS 6214 ZZ FE1049125【最小】1.570グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):5100、グリース潤滑(RS・2RS):3500、油潤滑(オープン・Z):6200
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554470SS 6300 ZZ FE5235【最小】0.610グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):22000、グリース潤滑(RS・2RS):18000、油潤滑(オープン・Z):27000
オープン
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554479SS 6301 ZZ FE5937【最小】112グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):20000、グリース潤滑(RS・2RS):17000、油潤滑(オープン・Z):24000
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554488SS 6302 ZZ FE8142【最小】115グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):17000、グリース潤滑(RS・2RS):13000、油潤滑(オープン・Z):20000
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554497SS 6303 ZZ FE11047【最小】117グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):15000、グリース潤滑(RS・2RS):12000、油潤滑(オープン・Z):18000
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554506SS 6304 ZZ FE14252【最小】1.120グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):14000、グリース潤滑(RS・2RS):11000、油潤滑(オープン・Z):17000
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554515SS 6305 ZZ FE22562【最小】1.125グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):11000、グリース潤滑(RS・2RS):8100、油潤滑(オープン・Z):13000
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554531SS 6306 ZZ FE34272【最小】1.130グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):9600、グリース潤滑(RS・2RS):6900、油潤滑(オープン・Z):12000
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554540SS 6307 ZZ FE44680【最小】1.535グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):8600、グリース潤滑(RS・2RS):6200、油潤滑(オープン・Z):10000
オープン
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554549SS 6308 ZZ FE61690【最小】1.540グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):7700、グリース潤滑(RS・2RS):5500、油潤滑(オープン・Z):9200
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554558SS 6309 ZZ FE811100【最小】1.545グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):6800、グリース潤滑(RS・2RS):4800、油潤滑(オープン・Z):8200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554567SS 6310 ZZ FE1044110【最小】250グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):6100、グリース潤滑(RS・2RS):4300、油潤滑(オープン・Z):7300
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554576SS 6311 ZZ FE1336120【最小】255グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):5600、グリース潤滑(RS・2RS):4000、油潤滑(オープン・Z):6700
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554585SS 6312 ZZ FE1676130【最小】2.160グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):5200、グリース潤滑(RS・2RS):3700、油潤滑(オープン・Z):6300
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554601SS 6800 ZZ FE519【最小】0.310グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):34000、グリース潤滑(RS・2RS):24000、油潤滑(オープン・Z):41000
オープン
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554610SS 6801 ZZ FE621【最小】0.312グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):30000、グリース潤滑(RS・2RS):20000、油潤滑(オープン・Z):36000
オープン
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554619SS 6802 ZZ FE724【最小】0.315グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):26000、グリース潤滑(RS・2RS):17000、油潤滑(オープン・Z):31000
オープン
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554628SS 6803 ZZ FE726【最小】0.317グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):23000、グリース潤滑(RS・2RS):15000、油潤滑(オープン・Z):28000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
06554637SS 6804 ZZ FE1732【最小】0.320グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):20000、グリース潤滑(RS・2RS):13000、油潤滑(オープン・Z):24000
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする