SMT(南海精工所)
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ オープン
止めねじによる確実な取り付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消します。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に適しています。
優れた耐食性。
材質
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止めねじ】SUS304相当品
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤
耐熱グリース
内容量
1個
関連資料:
(3.31MB)
全22種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
22
24
26
28
30
32
35
37
40
42
47
52
55
62
72
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
G
外径D(Φmm)
寸法r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06552607
SSXC900
13
3
M3
22
【最小】0.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552616
SSXC000
24
3
M3
26
【最小】0.3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552625
SSXC200
41
3.5
M4
30
【最小】0.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552641
SSXC901
15
3
M3
24
【最小】0.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552650
SSXC001
27
3
M3
28
【最小】0.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552659
SSXC201
47
3.5
M4
32
【最小】0.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552668
SSXC902
21
3
M3
28
【最小】0.3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552677
SSXC002
39
3
M3
32
【最小】0.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552686
SSXC202
58
3.5
M4
35
【最小】0.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552695
SSXC903
23
3
M3
30
【最小】0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552711
SSXC003
51
3.5
M4
35
【最小】0.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552720
SSXC203
83
4.5
M5
40
【最小】0.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552729
SSXC904
51
3.5
M4
37
【最小】0.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552738
SSXC004
86
4.5
M5
42
【最小】0.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552747
SSXC204
127
4.5
M5
47
【最小】1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552756
SSXC905
62
3.5
M4
42
【最小】0.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552765
SSXC005
103
4.5
M5
47
【最小】0.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552781
SSXC205
162
4.5
M5
52
【最小】1
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06552790
SSXC906
69
3.5
M4
47
【最小】0.3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552799
SSXC006
152
5
M5
55
【最小】1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552808
SSXC206
252
5.5
M6
62
【最小】1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06552817
SSXC207
378
6.5
M6
72
【最小】1.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方