グリコ アーモンド効果3種ナッツドライ紙 1Lx6

グリコ アーモンド効果3種ナッツドライ紙 1Lx6 グリコ

アーモンドミルクは、牛乳・豆乳ではなく、アーモンドから作ったこれからのミルクです。コップ1杯(200mlあたり)で1日分のビタミンE(※)とたっぷりの食物繊維・カルシウムを摂っていただけます。※「栄養素等表示基準値」より。

容量1L 区分常温 容器紙パック 保存環境常温 入数6本 内容量1セット(1000mL×6個)
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06559467 -
2,988
2,898
3,130 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 790 / 税込 869
北海道地方 1 790 / 税込 869
沖縄地方 1 2,740 / 税込 3,014
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする