| 06564367 | SDT3-030(校正企業実施校正証明書一式付) | 390 | 右ネジ±3%・左ネジ±4% | 1.5~30・精度保証範囲:6~30 | 48×40×215 | ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 06564376 | SDT3-030(英語版校正証明書付) | 390 | 右ネジ±3%・左ネジ±4% | 1.5~30・精度保証範囲:6~30 | 48×40×215 | ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 06564385 | SDT3-135(校正企業実施校正証明書一式付) | 630 | 右ネジ±3%(左ネジ±4%(27N・m未満は±6%) | 6.8~135・精度保証範囲:27~135 | 48×40×380 | ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 06564401 | SDT3-135(英語版校正証明書付) | 630 | 右ネジ±3%(左ネジ±4%(27N・m未満は±6%) | 6.8~135・精度保証範囲:27~135 | 48×40×380 | ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 06564410 | SDT3-060(校正企業実施校正証明書一式付) | 480 | 右ネジ±3%・左ネジ±4% | 3.0~60・精度保証範囲:12~60 | 48×40×225 | バイクなどのタイヤ交換や、ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 06564419 | SDT3-060(英語版校正証明書付) | 480 | 右ネジ±3%・左ネジ±4% | 3.0~60・精度保証範囲:12~60 | 48×40×225 | バイクなどのタイヤ交換や、ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|