マイクロンスプレー バナナ ホワイト

マイクロンスプレー バナナ ホワイト マルハチ産業 マイクロンスプレー バナナ ホワイト マルハチ産業 マイクロンスプレー バナナ ホワイト マルハチ産業 マイクロンスプレー バナナ ホワイト マルハチ産業 マイクロンスプレー バナナ ホワイト マルハチ産業 マイクロンスプレー バナナ ホワイト マルハチ産業 マイクロンスプレー バナナ ホワイト マルハチ産業

バナナが細かい霧を吹く!
バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。
一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。
非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。

材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET 型式手持ち式 ホワイト 質量(g)約94 種類手動式 容量(L)0.2 寸法(幅W×高さH)(mm)75×205 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06581971 #2407
800
798
878 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする