佐藤産業
メロンフック
メロンの茎を保持し、成長を支えます!
フックの形状により、蔓を簡単に取り付けることができます。
用途
メロンの茎の保持
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
70
幅(mm)
35
厚さ(mm)
20
質量(g)
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06583486
-
1箱(100個)
黒
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06583495
-
1箱(100個)
青
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06583511
-
1箱(100個)
赤
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06583520
-
1箱(3000個)
黒
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06583529
-
1箱(3000個)
青
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06583538
-
1箱(3000個)
赤
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06583459
-
1箱(10個)
黒
取扱い終了
返品不可
06583468
-
1箱(10個)
青
取扱い終了
返品不可
06583477
-
1箱(10個)
赤
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください