セ・ノビーじゃんぼ君 WH
少し高い所に手が届く39cmアップ。滑り止めラバー付きなのでお風呂でも滑りにくい。折りたたむと幅4.5cm、すき間収納できます。天板約38×22cm。耐荷重:約100kg
材質ポリプロピレン、合成ゴム
色ホワイト
高さ(mm)390
段数1
寸法(幅W×奥行D)(mm)480×320
耐荷重(kg)約100
内容量1個
少し高い所に手が届く39cmアップ。滑り止めラバー付きなのでお風呂でも滑りにくい。折りたたむと幅4.5cm、すき間収納できます。天板約38×22cm。耐荷重:約100kg