レジ袋ひも付き L

レジ袋ひも付き L ハウスホールドジャパン レジ袋ひも付き L ハウスホールドジャパン レジ袋ひも付き L ハウスホールドジャパン レジ袋ひも付き L ハウスホールドジャパン

吊るして収納できるので、省スペース収納、片手で1枚1枚取り出せます。
サイズごとに、ひも、パッケージの色を変えているので、サイズがわかりやすい!

用途耐冷温度 -30度 材質ポリエチレン 幅(mm)295 厚さ(mm)0.015 ホワイト サイズL 高さ(mm)530 マチ(mm)145 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06581630 TN45
オープン
669
736 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする