ハウスホールドジャパン ハウスホールドジャパンの 店舗什器・備品 ハウスホールドジャパンの 袋・ラッピング用品 ハウスホールドジャパンの レジ袋 レジ袋ひも付き SS レジ袋ひも付き SS 注文コード 06581596 注文コード 06581596 注文コード 06581596 注文コード 06581596 吊るして収納できるので、省スペース収納、片手で1枚1枚取り出せます。 サイズごとに、ひも、パッケージの色を変えているので、サイズがわかりやすい! 用途耐冷温度 -30度 材質ポリエチレン 幅(mm)180 厚さ(mm)0.011 色ホワイト サイズSS 高さ(mm)380 マチ(mm)110 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TN30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06581596 TN30 オープン ¥269 ¥269 ¥296 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レジ袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 消臭袋45L ハウスホールドジャパン 税込¥362 ¥329 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 オルディ 税込¥153~ ¥139~ ポリレジ袋(関東向け)NO.12 cotta 税込¥516 ¥469 バスケットへ プラスプラスネオ手提げ袋 BOX オルディ 税込¥329 ¥299 プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 税込¥714 ¥649 バスケットへ レジバッグ ET45 半透明 cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 消臭袋20L ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 S cotta 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ レジバッグ ET30 半透明 cotta 税込¥494 ¥449 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 税込¥252~ ¥229~ バランスパックネオ手提げ S/30号 オルディ 税込¥219 ¥199 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 LL/45号 乳白 オルディ 税込¥934 ¥849 バスケットへ レジバッグ ET35 半透明 cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン 小 cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ レジバッグ ET30 乳白 cotta 税込¥494 ¥449 バスケットへ レジバッグ ET40 半透明 cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン MS cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン 大 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 税込¥494 ¥449 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 L cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品レジ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品