Surface Laptop 15 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)
質量(kg)1.66
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×239×18.29
ディスプレイタッチスクリーン: 15 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ
解像度2496×1664(201PPI)
OSWindows 11 Pro
プロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)
容量(GB)32
SSD1TB
内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

