ワンプッシュランドリーハンガー 2本組 ブラック
ストン!と洗濯物を外せて便利中央のボタンを押すと、アーム部分が畳まれる首元を伸ばさずにシャツが掛けられるワンプッシュでハンガーから外せるので、洗濯の取り込み等に便利
畳むとスリムになるので、旅行や出張など持ち運びに便利肩幅に合わせて自在に伸び縮み(40-52cm)
材質本体:PP、肩パッド:PE
色ブラック
質量(g)39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×80×15
内容量1個
ストン!と洗濯物を外せて便利中央のボタンを押すと、アーム部分が畳まれる首元を伸ばさずにシャツが掛けられるワンプッシュでハンガーから外せるので、洗濯の取り込み等に便利
畳むとスリムになるので、旅行や出張など持ち運びに便利肩幅に合わせて自在に伸び縮み(40-52cm)