平和工業 平和工業の 厨房用品 平和工業の キッチン・調理用品 平和工業の 水切り・たわし受け・ラック 水切りトレイ ピンク 水切りトレイ ピンク 注文コード 06581700 小物などのサッと洗い専用水切りトレイ 材質本体:ポリプロピレン 持ち手:ポリエチレン 色ピンク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×225×30 内容量1個 注意 ※ピンク お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06581700 - オープン ¥959 ¥959 ¥1,055 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity &kit シンクに渡せる伸縮水切りかご 和平フレイズ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ &kit たためる水切りラック 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ &kit コンパクトになる伸縮水切りかご 和平フレイズ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ &kit たためるシンク水切りバスケット 和平フレイズ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ &kit 調節できるディッシュスタンド 和平フレイズ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ &kit たためるボトルスタンド 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Nポゼ ステン水切りポケット アスベル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ Nポゼ Wコートコップスタンドトレー付き アスベル 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ディッシュラック ディッシュスタンド 水切りカゴ ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<スリム> パール金属 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ポゼ Wコート 水切り ワイド アスベル 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ SUIグート 水切りバスケットS 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ SUIグート 水切りバスケットM 和平フレイズ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ SUIグート スポンジラック 和平フレイズ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ SUIグート ベースラック 和平フレイズ 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ SUIグート ベースラック用パイプ 和平フレイズ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 水切りかご 食洗機対応 ステンレス be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥2,528~ ¥2,298~ (1) 深型角バット ミネックスメタル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 深型角バット用ざる ミネックスメタル 税込¥978 ¥889 バスケットへ 18-8ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り・たわし受け・ラック水切りトレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります 水切りバスケット 水切りマット 水切りトレー スポンジ・たわし入れ 伸縮パイプ棚 グラススタンド その他水切り用品 シェアする マイページ 最近見た商品