ダニよけ寝具消臭スプレー3本組

ダニよけ寝具消臭スプレー3本組 ファミリー・ライフ ダニよけ寝具消臭スプレー3本組 ファミリー・ライフ ダニよけ寝具消臭スプレー3本組 ファミリー・ライフ ダニよけ寝具消臭スプレー3本組 ファミリー・ライフ ダニよけ寝具消臭スプレー3本組 ファミリー・ライフ ダニよけ寝具消臭スプレー3本組 ファミリー・ライフ ダニよけ寝具消臭スプレー3本組 ファミリー・ライフ

これ1本でダニよけ・消臭・除菌の3つの効果!
ハーブの香りでダニを寄せ付けず、汗のニオイ・加齢臭の消臭や除菌もでき、寝具を清潔に保ちます。
殺虫成分不使用で安心・安全
ダニよけ効果約1ヶ月
寝具以外にも使えます:ソファー・ラグ・畳・ぬいぐるみ
スプレーするだけ!ハーブの香りでダニを寄せ付けない!
フローラルローズの香り

成分ダニよけ成分、消臭成分、除菌成分、エタノール、香料 内容量(mL)250/本 質量(g/本)約314 液性中性 香りハーブの香り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×5.1×20 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体 内容量1セット(250mL×3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06583346 a33531
オープン
4,798
5,278 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする