パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット パソコンケース PCバッグ Blackview Tab 90 10.92インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。
・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

仕様●フィルムサイズ:10.92インチ 解像度(1200×800)●フィルム特性:反射防止 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Blackview Tab 90 質量(g)バッグ:約70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約310×220×18 素材バッグ:ウレタンフォーム 対応インチサイズ10.92インチ 特性耐衝撃 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約290×200 内容量1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
mat-14n-tb11-K0001635741 06587300
mat-14n-tb11-K0001635741 06587300
06587300 mat-14n-tb11-K0001635741 ネイビー
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷
mat-14r-tb11-K0001635741 06587309
mat-14r-tb11-K0001635741 06587309
06587309 mat-14r-tb11-K0001635741 ローズ
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷
mat-14b-tb11-K0001635741 06587318
mat-14b-tb11-K0001635741 06587318
06587318 mat-14b-tb11-K0001635741 ブラック
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする