クッションケース と Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 2024年版 13.3インチ 液晶保護フィルム 2点セット
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。
・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●フィルムサイズ:13.3インチ 解像度(1920×1200)●フィルム特性:反射防止
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 2024年版
質量(g)バッグ:約85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×265×18
素材バッグ:ウレタンフォーム
対応インチサイズ13.3インチ
特性耐衝撃
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約310×240
内容量1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
キャリングバッグ の新着商品



