Anker USB Switch (5Gbps, For デスクトップPC & ノートPC)
ワンクリックでPCを簡単切替:2台のPCを1つのマウスやキーボードなどで操作することが可能。ボタンを押すだけで、接続する機器を素早く切替えできます。
8つのポートを1つに:高速データ転送に対応したUSB-Cポート1つ、USB-Aポート2つ、PC専用のUSB-Aポート2つなど8つの機能をこれ1台で使用できます。
高速データ転送:USB 3.0対応のUSB-CとUSB-Aポートからは最大5Gbpsでの高速データ転送を実現。迅速かつ効率的な操作が可能です。
安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため、安定した途切れのない接続が可能になりました。
セット内容Anker USB Switch (5Gbps, For デスクトップPC & ノートPC) 、USB-A & USB-A ケーブル 2本付き、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約102×58×19
色ブラック
質量(g)約65※製品本体のみ
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ポート1×DC 入力ポート(USB-Cポート、Max 15W入力)、1×USB-C 3.0 ポート(5Gbps ) ※映像出力に非対応、2×USB-A 3.0 ポート(5Gbps) ※映像出力に非対応、2×USB-A 2.0 ポート (480Mbps) ※充電や映像出力に非対応、2×USB-A 入力ポート(ノートPC / デスクトップPC 用)
内容量1個
注意
※本製品は映像出力とパススルー充電に対応しておりません。※パッケージ、取扱説明書、製品本体に「Anker KVM Switch (5Gbps, For Desktop and Laptop) 」と印字されておりますが、「Anker USB Switch (5Gbps, For Desktop and Laptop) 」と同一製品となります。
※本製品の使用時は、別途充電器からUSB-Cケーブルでの本体給電が必須になり、ノートPCなど、接続先の機器からは給電されません。(充電器とUSB-Cケーブルは別売りです)
※ノートPC / デスクトップPC / タブレット端末との接続は、Switch本体中央のUSB-A ポートをご使用ください。ケーブルは付属のUSB-A & USB-A ケーブル(USB 3.0規格準拠)もしくは別売りのUSB-C & USB-A (3.1 Gen1) ケーブルが必要となり、同梱ケーブルは本製品以外にご使用しないでください。
USB充電器 の新着商品
