Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン)
MacBook Pro へ急速充電:高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。
絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。
優れた耐久性:30000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。
USB-IF認証取得済み:USB-IF認証に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
エコフレンドリー素材を採用:ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。
セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン)、シリコン製結束バンド、カスタマーサポート
質量(g)66
出力(W)対応:240
ケーブル長(m)1.8
対応機種ノートPC:MacBook Air (13インチ, M2 / Pro (14インチ, M4) 他、HP Spectre Series / Lenovo ThinkPad X1 Series、タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他、スマートフォン:iPhone 15 / 15 Pro / 15 Pro Max / 15 Plus - Galaxy S24 / S23 シリーズ 他、Google Pixel 8 / 7 / 6 他
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
内容量1個
注意
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。※MacBook Pro 16インチ(M1, 2021)およびMacBook Pro 16インチ(M2, 2022)へのMAX出力は100Wです。140W充電は、USB-C - MagSafe 3ケーブル使用時のみになります。