曜日別特売

地中埋込型 LED ローポールライト

地中埋込型 LED ローポールライト - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LED ローポールライト - Panasonic(パナソニック)
仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×内容量1台
注意
※注意

※調光はできません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※ランプは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615300NNY22267K
87,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする