Galaxy Z Fold6 (SC-55E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色ブラック
対応機種Galaxy Z Fold6(SC-55E)
対応【ワイヤレス充電器】○
内容量1個
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。