電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター

電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター - エレコム

手のひらサイズ!プラグを折りたたんで持ち運べるコロンとした丸い形のUSB電源タップです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1(USB Power Delivery 20W急速充電対応)を搭載し、最大6台のデバイスを同時に接続可能。出張・旅行時やコンセントの少ない場所で活躍します。発熱・火災を防ぐ安全設計です。

材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂ホワイト質量(g)約130規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×59×59 ※本体のみ、突起部を除く定格出力【USB側(1ポート使用時)】USB Type-Cポート:最大20W(USB Power Delivery 20W(5V/3A・9V/2.22A)) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(3ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A)・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【スイングプラグ】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンUSBポート数USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×2雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612868MOT-U14-33WH
5,170
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする