エレコム
ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
セット内容
ノートパソコンスタンド本体、ケース
色
シルバー
質量(g)
約235
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折り畳み時:約45×245×15、組み立て時:約45~約180×245×55~約150、【可動範囲】約45~180×245×55~150
適合サイズ
10インチ~17.3インチノートパソコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612859
PCAWLTSCASV
アルミ合金、シリコン
¥
2,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください