天牛(富士手袋工業)
マジック手甲 9cm 綿100%
生地部分には綿を使用しております。
着脱が容易なマジックタイプ(面ファスナータイプ)です。
色
紺
幅(cm)
9
素材
綿100%
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
扇内寸(cm)
扇外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06655166
326-9
L
23
29
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
06655175
326-9
LL
24
30
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください