抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】

抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】 ブレイン 抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】 ブレイン 抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】 ブレイン 抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】 ブレイン 抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】 ブレイン 抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】 ブレイン 抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】 ブレイン 抗菌消臭トイレセット 100回分 非常用・防災【15年保存】 ブレイン

100回分の使用が可能で15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
凝固剤と排泄袋がセットになった便利な商品です。
凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能!
さらに、そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封することで15年の保存が可能となりました!
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済み。

用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 セット内容凝固剤50個入りパック×2個、排泄袋×100袋、持運び袋×20袋 材質(凝固剤)超吸水ポリマー、Ag配合活性炭 (排泄袋/持運び袋)ポリエチレン 内容量(g)(凝固剤1個)10 機能【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸) 内箱寸法(mm)約340×180×170 内容量1セット
注意
※15年保存はあくまでも製造日からの目安期間となりますので予めご了承願います。
※必ず箱の注意事項をよく読んでからお使いください。
※食べられません。
※用途以外の使用はしないでください。
※排便後の凝固物はトイレに流さないでください。トイレが詰まるおそれがあります。
※廃棄については、お住まいの市町村の規制・条例に従って処理してください。
※お子様の手の届かないところで保管してください。
※誤って飲み込んだ場合は、水を十分にふくみ吐き出してください。その後ただちに医師に相談してください。
※内容物のデザインは一部変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06655568 BR-1000
14,000
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする