天牛(富士手袋工業)
耐切創腕カバー Fレベル(ショート)
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
用途
刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色
杢グレー
規格
EN388:2016
長さ(cm)
20
ゲージ数
13
素材
ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性
3
耐切創性
【EN ISO】F
耐突刺し性
×
耐引裂き性
4
特性
耐切創
手首周り(cm)
18
腕幅(cm)
25
内容量
1双
注意
※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。十分御注意の上、使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06655130
4420
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください